Startseite

TARGETTI - TAR1T6502 ACC FOR VISUAL COMFORT INCREASE L=280MM - 1T6502

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6502 ACC FOR VISUAL COMFORT INCREASE L=280MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753927761

Artikelnummer

TAR1T6502

Herstellernummer

1T6502

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

280 mm

Accessorio per migliorare il comfort visivo della versione Wall Washer. Da installare sul riflettore standard. In alluminio verniciato nero opaco. Lunghezza 280mm; da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da562mm, n°4 per versione da 1122/1135/1146mm, n°6 per versione da 1682/1695/1706mm, n°12 per versione da 3364/3377/3386mm.