Startseite

TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W - 1T6524

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753932628

Artikelnummer

TAR1T6524

Herstellernummer

1T6524

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

42...42 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

42 mm

Länge:

129 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico 42W, LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC 50-60Hz, 1050mA, IP20. Può alimentare contemporaneamente fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-Incasso: le dimensioni dell'alimentatore sono maggiori del foro d'incasso dell'apparecchio.