Startseite

TARGETTI - TAR1T6919 STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE WHT - 1T6919

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6919 STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE WHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753655381

Artikelnummer

TAR1T6919

Herstellernummer

1T6919

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Installazione a parete: staffa in metallo verniciato. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm. Colore: Bianco.