TARGETTI - TAR9004/G DEAD END GREY - 9004/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 37.8 mm
Breite - 31.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753927969
Artikelnummer
TAR9004/G
Herstellernummer
9004/G
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Tappi di chiusura. Colore Grigio.


