Startseite

TARGETTI - TAR9011/B INTERNAL L JOINT RIGHT SIDE BLACK - 9011/B

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR9011/B INTERNAL L JOINT RIGHT SIDE BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 89.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753454670

Artikelnummer

TAR9011/B

Herstellernummer

9011/B

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

89.7 mm

Giunto a L. Polarità interna. Colore: Nero.