TARGETTI - TARS-9000/123 RIGID SUPPORT BRACKET ALLUMINIUM - S-9000/123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 100 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753454526
Artikelnummer
TARS-9000/123
Herstellernummer
S-9000/123
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26 mm
Staffa di irrigidimento. Colore: Alluminio.


