TARGETTI - TART1586 T1586 DEC TIVOLI ALIMEN 1X70W - T1586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Höhe - 60 mm
Breite - 50 mm
Länge - 248 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753261599
Artikelnummer
TART1586
Herstellernummer
T1586
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Länge:
248 mm
Alimentazione elettronica per LED bianchi 230/240VAC-12VDC. Max 1x70W. Dimensione: 248x50x60 mm.


