Startseite

TCI SRL - TCI119475 WOLF 250 B TRAFO ELETTRONICO - 119475

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 50...250 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703450400

Artikelnummer

TCI119475

Herstellernummer

119475

Hersteller

TCI

Leistung:

50...250 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

45 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

180 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsettiin ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettiera su primario230 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezionemorsetto 2,5 mm2).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max.6 mm.Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.