TCI SRL - TCI119475C WOLF 210 B TRAFO ELETTRONICO - 119475C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50...210 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 45 mm
Höhe - 40 mm
Länge - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703451513
Artikelnummer
TCI119475C
Herstellernummer
119475C
Hersteller
TCI
Leistung:
50...210 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
45 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß
Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsettiin ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettiera su primario230 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezionemorsetto 2,5 mm2).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max.6 mm.Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IG



