Startseite

TCI SRL - TCI119617 ROUND 70 B TRAFO ELETTRONICO - 119617

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V

  • Leistung - 20...70 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8010703450493

Artikelnummer

TCI119617

Herstellernummer

119617

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

11.5...11.5 V

Leistung:

20...70 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

22 mm

Anschlussart Primärseite:

Anschlussleitung mit Systemstecker

Anschlussart Sekundärseite:

Steckanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

53 mm

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto inclasse II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Trasformatorefornito di cavi di connessione su primario e secondario. Se il cavo di reteè danneggiato deveessere sostituito da personale autorizzato. Grandeaffidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioniultra compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni: termicae al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.