Startseite

TCI SRL - TCI119630S ROUND 120 B TRAFO ELETTRONICO - 119630S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.6...11.6 V

  • Leistung - 20...120 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703551527

Artikelnummer

TCI119630S

Herstellernummer

119630S

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

11.6...11.6 V

Leistung:

20...120 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

32 mm

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

88 mm

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsettoe fissacavo. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm- max. 6 mm. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5mm2). Potenziometro incorporato per la regolazione dell’intensità luminosa (soloROUND 120 P). Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti e/o tiges. Dimensionimoltoridotte e compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni:termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.