TCI SRL - TCI119649 ROUND 50 B TRAFO ELETTRONICO - 119649
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 10...50 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 19 mm
Packung
40 ST
EAN
8010703450561
Artikelnummer
TCI119649
Herstellernummer
119649
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
10...50 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
19 mm
Anschlussart Primärseite:
Anschlussleitung mit Systemstecker
Anschlussart Sekundärseite:
Steckanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
47 mm
Farbe:
weiß


