Startseite

TCI SRL - TCI119652A PICO WOLF 60 N TRAFO ELETTRONICO - 119652A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 10...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Länge - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703151529

Artikelnummer

TCI119652A

Herstellernummer

119652A

Hersteller

TCI

Leistung:

10...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

31 mm

Höhe:

20 mm

Länge:

94 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

schwarz

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto inclasse II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stessolato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi didiametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.