Startseite

TCI SRL - TCI119654 PICO WOLF 60 B TRAFO ELETTRONICO - 119654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V

  • Leistung - 10...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703450578

Artikelnummer

TCI119654

Herstellernummer

119654

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

11.5...11.5 V

Leistung:

10...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

31 mm

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

20 mm

Länge:

94 mm

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto inclasse II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stessolato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi didiametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi.