Startseite

TCI SRL - TCI119659 PICO WOLF 105 N TRAFO ELETTRONICO - 119659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 20...105 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703450585

Artikelnummer

TCI119659

Herstellernummer

119659

Hersteller

TCI

Leistung:

20...105 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

35 mm

Höhe:

21 mm

Länge:

118 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

schwarz

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi