Startseite

TCI SRL - TCI119660 PICO WOLF 105 B TRAFO ELETTRONICO - 119660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...12 V

  • Leistung - 20...105 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703450592

Artikelnummer

TCI119660

Herstellernummer

119660

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

11.5...12 V

Leistung:

20...105 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

35 mm

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

21 mm

Länge:

118 mm

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

ja

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi