TCI SRL - TCI119677 SHARK 60 N TRAFO ELETTRONICO - 119677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 10...60 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 31 mm
Eingangsspannung - 220...240 V
Packung
30 ST
EAN
8010703457225
Artikelnummer
TCI119677
Herstellernummer
119677
Hersteller
TCI
Leistung:
10...60 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
31 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
20 mm
Länge:
94 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
schwarz



