TCI SRL - TCI119677B SHARK 60 B TRAFO ELETTRONICO - 119677B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 10...60 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 31 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703457232
Artikelnummer
TCI119677B
Herstellernummer
119677B
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
10...60 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
31 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
20 mm
Länge:
94 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Anschlussleitung mit Systemstecker
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß



