Startseite

TCI SRL - TCI119720 wolf 105w 35-105w 230-12v - 119720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 20...105 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 28 mm

  • Länge - 111 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703457706

Artikelnummer

TCI119720

Herstellernummer

119720

Hersteller

TCI

Leistung:

20...105 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

38 mm

Höhe:

28 mm

Länge:

111 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

schwarz

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classeII contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione morsetto 2,5 mm2).Serracavo su primario e secondario per cavi di dimetro: min. 3 mm - max. 8 mm.Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi