Startseite

TCI SRL - TCI119772 MW 70 LED TRAFO LED ELETTRONICO DIMM - 119772

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 1...70 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Länge - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703460584

Artikelnummer

TCI119772

Herstellernummer

119772

Hersteller

TCI

Leistung:

1...70 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

34 mm

Höhe:

21 mm

Länge:

117 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20 per lampade 12 Vac: 5 ÷ 70 W lampade alogene;2,5 ÷ 50 W lampade LED (max. 4/5 lampade).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsettidi entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asoleper viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Prima dell’uso verificare la compatibilità con le lampade LEDdell’applicazione, inclusa verifica EMC del sistema completo.Tensione Nominale: 230÷240 V