TCI SRL - TCI119773 MW 70 LED TRAFO LED ELETTRONICO - 119773
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 1...70 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
30 ST
EAN
8010703460515
Artikelnummer
TCI119773
Herstellernummer
119773
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
1...70 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
117 mm
Trasformatore indipendente IP20 per lampade 12 Vac: 5 ÷ 70 W lampade alogene;2,5 ÷ 50 W lampade LED (max. 4/5 lampade).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsettidi entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asoleper viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Prima dell’uso verificare la compatibilità con le lampade LEDdell’applicazione, inclusa verifica EMC del sistema completo.Tensione Nominale: 230÷240 V


