TCI SRL - TCI119850 WOLF 150 N TRAFO ELETTRONICO - 119850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 30...150 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 49 mm
Höhe - 39 mm
Länge - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703450752
Artikelnummer
TCI119850
Herstellernummer
119850
Hersteller
TCI
Leistung:
30...150 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
49 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
190 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
schwarz
Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classeII contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti.Morsetti in ingresso conpossibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettierasu primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm2).Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Sguainaturadei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi



