Startseite

TCI SRL - TCI119851U WU 150 B TRAFO ELETTRONICO - 119851U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 30...150 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703151598

Artikelnummer

TCI119851U

Herstellernummer

119851U

Hersteller

TCI

Leistung:

30...150 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

47 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

166 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classeII contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti.Morsetti in ingresso conpossibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettierasu primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm2).Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Sguainaturadei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi