TCI SRL - TCI119900WA2CB WA 60 B TRAFO ELETTRONICO - 119900WA2CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 10...60 W
Art des Trafos - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 38 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703460393
Artikelnummer
TCI119900WA2CB
Herstellernummer
119900WA2CB
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
10...60 W
Art des Trafos:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
38 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
28 mm
Länge:
111 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Anschlussleitung mit Systemstecker
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
nein



