Startseite

TCI SRL - TCI122038 DC 14W 350MA AR ALIMENTATORE LED - 122038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...40 V

  • Ausgangsleistung - 0...14 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 19.4 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703358294

Artikelnummer

TCI122038

Herstellernummer

122038

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...40 V

Ausgangsleistung:

0...14 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

19.4 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

80 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezionecavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.