Startseite

TCI SRL - TCI122039 DC 12W 550mA AR Alimentatore LED - 122039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 90...264 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 550...550 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19.4 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703352100

Artikelnummer

TCI122039

Herstellernummer

122039

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

90...264 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

550...550 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19.4 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

56 mm

Länge:

80 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezionecavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi