Startseite

TCI SRL - TCI122142 DC 3W 250mA STF/U Alimentatore LED - 122142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 90...264 V

  • Ausgangsleistung - 3...3 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703376205

Artikelnummer

TCI122142

Herstellernummer

122142

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

90...264 V

Ausgangsleistung:

3...3 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

26 mm

Länge:

37 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I e II. Fornito di cavi sul primario e secondario per il collegamento.Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi