Startseite

TCI SRL - TCI122154 DC 10W 12V LS ALIMENTATORE LED - 122154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 0...10 W

  • Ausgangsstrom - 820...820 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703350083

Artikelnummer

TCI122154

Herstellernummer

122154

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

0...10 W

Ausgangsstrom:

820...820 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

18 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36 mm

Länge:

76 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete èdanneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni moltoridotte e compatte.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi