Startseite

TCI SRL - TCI122158 DC 10W 28V LS ALIMENTATORE LED - 122158

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 28...28 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350106

Artikelnummer

TCI122158

Herstellernummer

122158

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

28...28 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

18 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36 mm

Länge:

76 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete èdanneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni moltoridotte e compatte.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.