TCI SRL - TCI122198 UNIVERSALE 20 HC Alimentatore LED - 122198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...40 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703365308
Artikelnummer
TCI122198
Herstellernummer
122198
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...40 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
108 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



