Startseite

TCI SRL - TCI122200 MP 32 K2 ALIMENTATORE LED - 122200

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI122200 MP 32 K2 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 55...55 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703357884

Artikelnummer

TCI122200

Herstellernummer

122200

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

55...55 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 32 K2). Protettoin classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MP 32 K2).Alimentatore da incorporare (MP 32 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II (MP 32 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata euscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MP 32 K2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.Tensione Nominale: 110÷127 V (2)(4)Tensione Nominale: 220÷240 V