TCI SRL - TCI122201 UNIVERSALE 20 ALIMENTATORE LED - 122201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 59...59 V
Ausgangsleistung - 13...13 W
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703350014
Artikelnummer
TCI122201
Herstellernummer
122201
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
59...59 V
Ausgangsleistung:
13...13 W
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (UNIVERSALE 20). Protettoin classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (UNIVERSALE20). Alimentatore da incorporare (UNIVERSALE 20 BI). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II (UNIVERSALE 20 BI). PFC attivo.Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario percavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (UNIVERSALE 20).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzoin apparecchi elettrodomestici.Tensione Nominale: 220÷240 V


