Startseite

TCI SRL - TCI122201BI UNIVERSALE 20 BI ALIMENTATORE LED - 122201BI

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI122201BI UNIVERSALE 20 BI ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 59...59 V

  • Ausgangsleistung - 59...59 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703358676

Artikelnummer

TCI122201BI

Herstellernummer

122201BI

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

59...59 V

Ausgangsleistung:

59...59 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (UNIVERSALE 20). Protettoin classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (UNIVERSALE20). Alimentatore da incorporare (UNIVERSALE 20 BI). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II (UNIVERSALE 20 BI). PFC attivo.Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario percavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (UNIVERSALE 20).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzoin apparecchi elettrodomestici