TCI SRL - TCI122208 MP 55 HC BI ALIMENTATORE LED - 122208
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 55...55 V
Ausgangsleistung - 45...55 W
Ausgangsstrom - 2100...2100 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703357235
Artikelnummer
TCI122208
Herstellernummer
122208
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
55...55 V
Ausgangsleistung:
45...55 W
Ausgangsstrom:
2100...2100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
76 mm
Länge:
129 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 55 /2). Protettoin classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MP 55 /2).Alimentatore da incorporare (MP 55 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I (MP 55 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MP 55 /2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.


