Startseite

TCI SRL - TCI122212 MP 80/350 SLIM ALIMENTATORE LED - 122212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 390...390 V

  • Ausgangsleistung - 54...80 W

  • Höhe - 21 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 280 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703358072

Artikelnummer

TCI122212

Herstellernummer

122212

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

390...390 V

Ausgangsleistung:

54...80 W

Höhe:

21 mm

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch perla selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % inclusevariazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe diprotezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.