TCI SRL - TCI122213 MP 80/700 SLIM ALIMENTATORE LED - 122213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 52...80 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 21 mm
Breite - 30 mm
Länge - 280 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703359475
Artikelnummer
TCI122213
Herstellernummer
122213
Hersteller
TCI
Ausgangsleistung:
52...80 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch perla selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % inclusevariazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



