Startseite

TCI SRL - TCI122214I MP 80/500 SLIM Alimentatore elettronico - 122214I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 30...210 V

  • Ausgangsleistung - 73...80 W

  • Ausgangsstrom - 350...500 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703382206

Artikelnummer

TCI122214I

Herstellernummer

122214I

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

30...210 V

Ausgangsleistung:

73...80 W

Ausgangsstrom:

350...500 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch perla selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % inclusevariazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatoretramite asole per viti. Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete;contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.