Startseite

TCI SRL - TCI122220 SMART 50 ALIMENTATORE LED - 122220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 10...78 V

  • Ausgangsleistung - 27...50 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703359796

Artikelnummer

TCI122220

Herstellernummer

122220

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

10...78 V

Ausgangsleistung:

27...50 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

76 mm

Länge:

129 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SMART 50). Protettoin classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SMART 50).Alimentatore da incorporare (SMART 50 BI). PFC attivo. Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I. Entrata analogica (NTC) per connessionesensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 9 mm(SMART 50). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.