TCI SRL - TCI122233 DC 12W 700MA WU ALIMENTATORE LED - 122233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 21...21 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703357365
Artikelnummer
TCI122233
Herstellernummer
122233
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
21...21 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti dientrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singolamorsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.



