TCI SRL - TCI122248 DC 20W 500MA WU S ALIMENTATORE LED - 122248
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 45...45 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350212
Artikelnummer
TCI122248
Herstellernummer
122248
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
45...45 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi