Startseite

TCI SRL - TCI122260 DC JOLLY MD ALIMENTATORI LED - 122260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 47...47 V

  • Ausgangsleistung - 10...32 W

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 34 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350229

Artikelnummer

TCI122260

Herstellernummer

122260

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

47...47 V

Ausgangsleistung:

10...32 W

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

34 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

46 mm

Länge:

166 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Corrente regolata±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti(sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.