TCI SRL - TCI122262 DC JOLLY MD LC Alimentatore LED - 122262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...48 V
Ausgangsleistung - 7...24 W
Ausgangsstrom - 150...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 34 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703369818
Artikelnummer
TCI122262
Herstellernummer
122262
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...48 V
Ausgangsleistung:
7...24 W
Ausgangsstrom:
150...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
46 mm
Länge:
166 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II



