TCI SRL - TCI122320 DC 12V EFU ALIMENTATORE LED - 122320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 0...25 W
Ausgangsstrom - 2080...2080 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703350304
Artikelnummer
TCI122320
Herstellernummer
122320
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
0...25 W
Ausgangsstrom:
2080...2080 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
55 mm
Länge:
146 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornitodi coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppiamorsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi



