Startseite

TCI SRL - TCI122322 DC 24V EFU ALIMENTATORE LED - 122322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...25 W

  • Ausgangsstrom - 1040...1040 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703350311

Artikelnummer

TCI122322

Herstellernummer

122322

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...25 W

Ausgangsstrom:

1040...1040 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

55 mm

Länge:

146 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornitodi coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppiamorsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi