Startseite

TCI SRL - TCI122354 DCC 12W 700MA/U ALIMENTATORE LED - 122354

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...18 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350359

Artikelnummer

TCI122354

Herstellernummer

122354

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

18...18 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi