TCI SRL - TCI122356 DCC 12W 500MA U ALIMENTATORE LED - 122356
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 26...26 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350366
Artikelnummer
TCI122356
Herstellernummer
122356
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
26...26 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.