TCI SRL - TCI122416 DC MAXI JOLLY US MIDNIGHT ALIM LED - 122416
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 90...90 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703351646
Artikelnummer
TCI122416
Herstellernummer
122416
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
90...90 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore indipendente IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettricheper contatti diretti e indiretti. PFC attivo.Entrata analogica per connessionesensore termico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 %incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario percavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.