Startseite

TCI SRL - TCI122418 DC MAXI JOLLY US BILEVEL ALIM LED - 122418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...74 V

  • Ausgangsleistung - 25...50 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703357105

Artikelnummer

TCI122418

Herstellernummer

122418

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...74 V

Ausgangsleistung:

25...50 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettriche percontatti diretti e indiretti. PFC attivo. Entrata analogica per connessione sensoretermico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavofino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.