TCI SRL - TCI122434 DC 13W 24V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED - 122434
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 13...13 W
Ausgangsstrom - 540...540 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350489
Artikelnummer
TCI122434
Herstellernummer
122434
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
13...13 W
Ausgangsstrom:
540...540 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
20 mm
Länge:
194 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP65, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondarioper il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito dapersonale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensionimolto ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.


