Startseite

TCI SRL - TCI122434 DC 13W 24V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED - 122434

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 13...13 W

  • Ausgangsstrom - 540...540 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350489

Artikelnummer

TCI122434

Herstellernummer

122434

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

13...13 W

Ausgangsstrom:

540...540 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

20 mm

Länge:

194 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP65, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondarioper il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito dapersonale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensionimolto ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.