TCI SRL - TCI122441 DC 11W 700MA SLIM/U ALIMENTATORE LED - 122441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsleistung - 11...11 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703356573
Artikelnummer
TCI122441
Herstellernummer
122441
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsleistung:
11...11 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
158 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi


